Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAYHEW TOOLS 61019 Lyukasztó és Véső készlet Fekete Oxid 19 db | AB6VJK 22KK69

MAYHEW TOOLS 61019 Lyukasztó-véső készlet Fekete-oxid 19 db

Raktáron
Tétel: AB6VJK Típus: 61019Kereszthivatkozás: 22KK69
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
€209.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukasztó és véső készlet
Hossz5 "hogy 7"
AnyagAcél
Darabszám19
Méreteket tartalmazKözépső ütések-5/32, 3/16", csapos ütések-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", tömör ütések-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", hidegvésők - 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7505
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8206000000
Származási országUS

Termék részletek:

A Mayhew 61019 lyukasztó és vésőkészlet nélkülözhetetlen eszközként szolgál a fémmegmunkáláshoz, a famegmunkáláshoz és az általános gyártáshoz. Ez a készlet lyukasztókat tartalmaz az alkatrészek és anyagok megjelölésére, átszúrására vagy pozicionálására, míg a vésők elengedhetetlenek a tárgyak helyére vételéhez, a felületek simításához és az anyagok vágásához, bevágásához, forgácsolásához vagy formálásához.

Jellemzők:

  • Ez a Mayhew szerszámkészlet 19 darabból álló átfogó választékot tartalmaz, amelyeket különféle alkalmazásokhoz terveztek.
  • Tartozik hozzá egy kényelmes táska a szervezett tároláshoz.
  • Ez a lyukasztókészlet különböző típusokat tartalmaz, mint például a központi lyukasztó, a hidegvéső, a lyukasztó és a tömör lyukasztó, amelyek sokoldalúságot kínálnak számos feladathoz.

Kompatibilis tartozékok:

  • Nyugati irányú 30PA82 gumikalapács: Ez a gumikalapács kőcsempék elhelyezésére, fa deszkák és padlóburkolatok beépítésére, az alkatrészek helyzetbe állítására és bőr sajtolására szolgál. Lágyabb ütést biztosít a műanyag és fém kalapácsokhoz képest, ugyanakkor keményebb, mint fa társai.
  • Westward 32PJ36 szerszámtáska: Ez a poliészter szerszámtáska ellenáll a kopásnak és a foltoknak, gyorsan száradó tulajdonságokkal büszkélkedhet, ha nedvességnek van kitéve, és képes megnyúlni, miközben visszanyeri eredeti alakját.
  • Proto J2108 lyukasztó és hidegvéső tartó: Ennek a hagyományos tartónak egy megfogógyűrűje van, amely a csúcson és a kompatibilis lyukasztó vagy véső ütőfeje alatt csúszik. A lyukasztó vagy véső oldaláról kinyúló fogantyút kínál, így minimálisra csökkenti a kézsérülések kockázatát az elhibázott ütésekből és a pillantással járó ütésekből.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztíthatom meg a Mayhew 61019 lyukasztó- és vésőkészletet?

A. Használat után száraz ruhával tisztítsa meg a szerszámokat a szennyeződések eltávolításához. A makacs maradványokat kímélő oldószerrel vagy kenőanyaggal lehet felvinni, majd törölni kell.

K. Élesíthetem a Mayhew 61019 lyukasztót és vésőt a készletben?

V. Igen, a szerszámokat megfelelő élezőszerszámokkal lehet élezni. Kövesse a gyártó útmutatásait az adott szerszámtípusra vonatkozóan.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Mayhew eszközök használata során?

V. Mindig viseljen megfelelő biztonsági felszerelést, beleértve a kesztyűt és a szemvédőt. Biztosítson stabil munkafelületet és rögzítse a munkadarabokat.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagDarabszámMéreteket tartalmazTether képesÁr
MAYHEW TOOLS 61080 Mechanics lyukasztó és véső készlet Sae 24 db | AB7WFH 24D636 610808"Kiváló minőségű szerszámötvözet24Hideg vésők-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ", Cape-vésők-1/4, 3/8", fél kerek orr-vésők-1/4 ", Gyémántpontos véső-1/4 ", szegecsbetét, tömör lyukasztók-1/8, 3/16, 1/4", csaplyukasztók-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32 ", szúrólyukak-3/8, 1/2", középső lyukasztókNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€325.41
MAYHEW TOOLS 66260 Lyukasztó-vésőkészlet 12 részes acél | AH8CUQ 38GN89 662609.5 "Acél123 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 13 mm, 19 mmNem Tether képes€157.69
MAYHEW TOOLS 61005 Lyukasztó és véső készlet 6 részes acél | AH8CVC 38GP02 610058"Acél61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"Nem Tether képes€83.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAYHEW TOOLS 61019 Lyukasztó-véső készlet Fekete-oxid 19 db
€209.18 /Mértékegység