Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAYHEW TOOLS 61005 Lyukasztó és véső készlet 6 részes acél | AH8CVC 38GP02

MAYHEW TOOLS 61005 Lyukasztó és véső készlet, 6 részes acél

Raktáron
Tétel: AH8CVC Típus: 61005Kereszthivatkozás: 38GP02
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
€83.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukasztó és véső készlet
Hossz8"
AnyagAcél
Darabszám6
Méreteket tartalmaz1/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"
Tether képesNem Tether képes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6255
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lyukasztásos kivitel: 1 részes kivitel

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagDarabszámMéreteket tartalmazTether képesÁr
MAYHEW TOOLS 61019 Lyukasztó és Véső készlet Fekete Oxid 19 db | AB6VJK 22KK69 610195 "hogy 7"Acél19Középső ütések-5/32, 3/16", csapos ütések-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", tömör ütések-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", hidegvésők - 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€209.18
MAYHEW TOOLS 61080 Mechanics lyukasztó és véső készlet Sae 24 db | AB7WFH 24D636 610808"Kiváló minőségű szerszámötvözet24Hideg vésők-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 ", Cape-vésők-1/4, 3/8", fél kerek orr-vésők-1/4 ", Gyémántpontos véső-1/4 ", szegecsbetét, tömör lyukasztók-1/8, 3/16, 1/4", csaplyukasztók-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32 ", szúrólyukak-3/8, 1/2", középső lyukasztókNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€325.41
MAYHEW TOOLS 66260 Lyukasztó-vésőkészlet 12 részes acél | AH8CUQ 38GN89 662609.5 "Acél123 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 13 mm, 19 mmNem Tether képes€157.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAYHEW TOOLS 61005 Lyukasztó és véső készlet, 6 részes acél
€83.49 /Mértékegység