PROTO Húzó / elválasztó szettek

Szűrő

Proto puller / separator sets are used for safely removing splitting bearings and separating flywheels, rear axles or other parts from shafts. These master puller sets and multi-purpose puller sets...Tovább
PROTO -

pullers

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AJ4250B€69.53
BJ4255B€109.37
CJ4242€485.35
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AJ4235B€4,624.24
AJ4235A€4,181.79
PROTO -

Általános célú lehúzó készlet 3/6/10 tonna

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J4245AD2LBW€3,157.95
PROTO -

Állítsa be a Húzó kombinációt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J5041AB3NQA€1,157.84
PROTO -

Normál húzó készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J4290BAD2LCF€1,317.86
PROTO -

Press-N-Pull készlet, 10 tonna kapacitás - 41 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J4293BAD2LCJ€2,017.16
PROTO -

Széles lehúzókészlet, 3/4 x 10-1/4 hüvelykes csavarméret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J4292BAD2LCH€1,922.23
PROTO -

2/3-utas kúphúzó készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
J4252AD2LBY€387.93

Jellemzők

  • A Proto lehúzókészletek vagy elválasztókészletek 2 vagy 3 pofával konfigurált lehúzóval rendelkeznek az alkalmazott erő egyenletes elosztására.
  • Levehető hegyeket és keresztkarokat tartalmaznak a lehúzók hatékony megfogásához és működéséhez.
  • A szerszámok biztonsága érdekében egyes modellek acél/öntött műanyag/fúvott konstrukcióval rendelkeznek.
  • Egyes Proto lehúzókészletek minden egyéb szerszámot tartalmaznak, például csapágyleválasztókat, adaptereket, nyomóanyákat, tengelykapcsoló anyákat, nyomócsavarokat, rögzítőcsavarokat, nyomóalátéteket, rugós kapcsokat, zárócsavarokat és hosszú, keskeny pofákat.
  • Akár 10 tonnás erőt is képesek kezelni.

Működési mechanizmus

  • Ezek a lehúzók vagy elválasztók egy keresztrúd elforgatásával működnek, amely az erőcsavart vagy a középső csavart a tengely felé mozgatja.
  • A lehúzó lábak az alkatrész körül helyezkednek el.
  • A lehúzó csavart a tengelyhez kell húzni, hogy maximális nyomást fejtsen ki az alkatrésznek a tengelyről való eltávolításához.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 9001: 2015

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell mérni egy csapágyhúzót?

A csapágylehúzókat a hatótávolság szerint mérik. A húzó hatótávolsága a lábak feje és a lábak húzófelülete közötti elérhető távolság. Amikor ezeket a lábakat kinyitják, a köztük lévő távolság csökken vagy nő.

Milyen típusú lehúzók vannak?

  • 2 és 3 karos csapágy lehúzó
  • Belső csapágylehúzók
  • Rúd típusú lehúzók
  • Csúszókalapács-húzók

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?