PROTO J4235B fő lehúzó készlet, 25 pofa, frakcionált, 29 hüvelykes hosszúság | AD2LBT 3R709

PROTO J4235B fő lehúzókészlet, 25 pofa, frakcionált, 29 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AD2LBT Típus: J4235BKeresztszám: 3R709 / 23MD44

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,624.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMester lehúzó készlet
Kapacitás10 tonna.
Jaw ReachKülönféle
ÁllkapocsKülönféle
Állkapocs stílusBelső, megfordítható, belső horog, kettős elérésű, hosszú keskeny, sapkacsavar
Pofák száma25
Csavar méret(3) 3 / 8-24 X 3, (3) 3 / 8-16 X 4, és (3) 3 / 8-16 X 3 "kupakok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.75
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olyan alkatrészek, mint a csapágyak, a szíjtárcsák vagy a fogaskerekek meghúzására szolgál
    • Tartalmazza azokat az alkatrészeket, amelyek a teljes csomópontú rendszerhúzók összeállításához szükségesek
    • 25 pofával és 10 tonna kapacitással

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
PROTO J4235A fő lehúzó készlet | AD2LBR 3R708 J4235A€4,181.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4235B fő lehúzókészlet, 25 pofa, frakcionált, 29 hüvelykes hosszúság
€4,624.24 /Mértékegység