PROTO J4245 Gen Purpose Lehúzó készlet 3/6/10 tonna | AD2LBW 3R715

PROTO J4245 Gen Purpose Lehúzókészlet 3/6/10 tonnás

Raktáron
Tétel: AD2LBW Modell: J4245Kereszthivatkozás: 3R715

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,157.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú lehúzó készlet
Kapacitás3, 6, 10 tonna.
Jaw ReachKülönféle
ÁllkapocsKülönféle
Állkapocs stílusKettős kinyúlású, keskeny, belső, belső horog
Pofák száma18
Csavar méret3 db 3 / 8-24NF X 3 ", 3/3 / 8-16NC X 4" és 2 15/16 "sapkacsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.34
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)73.15
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8205595560
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4245 Gen Purpose Lehúzókészlet 3/6/10 tonnás
€3,157.95 /Mértékegység