PROTO J4292B széles lehúzókészlet, 3/4 x 10-1/4 hüvelykes csavarméret | AD2LCH 3R732

PROTO J4292B széles lehúzókészlet, 3/4 x 10-1/4 hüvelykes csavarméret

Raktáron
Tétel: AD2LCH Típus: J4292BKereszthivatkozás: 3R732 / 3R731

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,922.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzéles húzószett
Kapacitás10 tonna.
Jaw Reach12 In.
Állkapocs11 "
Állkapocs stílusKettős kinyúlású, kupakcsavar, hosszú, keskeny
Pofák száma9
Csavar méret3/4 X 10 1/4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)39.62
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8205595560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Proto J4292B széles lehúzókészlet ideális a hátsó tengelyek és csapágyak biztonságos eltávolításához járművekben
    • Használható nagyméretű alkatrészekhez, erős préselésekkel
    • Tartalmaz egy nyomócsavart (1Q590), levehető hegyet, 2 és 3 utas keresztkarokat, állítható pofablokk-szerelvényt, pofarugós kapcsot, csapágyleválasztót (6 hüvelykes kapacitás), sapkacsavart (2-15/16 hüvelyk), hosszú és keskeny pofa (7-3/16 hüvelyk) és öntött műanyag tok

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J4292B széles lehúzókészlet, 3/4 x 10-1/4 hüvelykes csavarméret
€1,922.23 /Mértékegység