Nagynyomású mosó szórópisztolyok és pálcák

Szűrő

A nagynyomású mosó szórópisztolyokat és pálcákat a magasnyomású mosókkal együtt használják a felületek hatékony tisztítására, valamint a víz nyomásának és permetezési mintázatának szabályozására. Raptor Supplies kínál...Tovább

MI-T-M -

Hosszabbító pálca 48 hüvelyk 6000 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
851-0396AE4CZY€314.58
12

Nagynyomású mosó szórópisztolyok és pálcák

A mosógép szórópisztolyait és pálcáit nyomásmosókkal használják a felületek hatékony tisztításához. Raptor Supplies széles mosógéppisztolyokat és pálcákat kínál olyan márkáktól, mint az AR North America, az AR Blue Clean, a Grainger, a Guardair, a Mi-TM és T&S. Ezek a nyomásmosó pálcák egy könnyű húzókapcsolóval rendelkeznek a kéz fáradtságának csökkentése érdekében. AR Észak-Amerika a teleszkópos lándzsák 18 és 24 láb hosszúságúra meghosszabbíthatók. Ezeknek a lándzsáknak a maximális nyomása 4000 psi és az áramlása 7 gpm, a vizet egyetlen acélból fonott, 1/4 hüvelykes tömlőkön keresztül vezetik. Válasszon a nagynyomású mosó pálcák és szórópisztolyok közül, amelyek hossza 4 és 60 hüvelyk, illetve 18 és 24 láb között mozog.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell karbantartani a szórópisztoly rendszert?

  • Szilárd sörtéjű kefével tisztítsa meg a levegősapka és a folyadékhegy külső részét.
  • Ha szükséges, használjon fogpiszkálót vagy seprűszívószálat a kupakokon lévő lyukak tisztításához.
  • Soha ne használjon kemény vagy vezetékes tárgyat, mert az megkarcolhatja vagy lyukakat képezhet, ami torzítja a szórási mintát.
  • Távolítsa el a felesleges anyagot a forrásnál, majd öblítse le megfelelő oldószerrel, hogy megtisztítsa a folyadékjáratokat.
  • Tisztítsa meg a pisztoly külsejét oldószerbe mártott kendővel.
  • Soha ne merítse teljesen oldószerbe, mert az károsíthatja a kenőanyagokat és a tömítéseket.

Hogyan működnek a nagynyomású mosó szórópisztolyok?

A nagynyomású mosó szórópisztolyok nagynyomású vizet használnak a szivattyúból a tisztításhoz. A vizet a szivattyúban nyomás alá helyezik, majd egy kis fúvókán keresztül nyomják át, ami nagy sebességű permetet hoz létre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?