Nyomás- és vákuummérők

Szűrő

BENCHMARK SCIENTIFIC -

Kézi vákuumvezérlő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
V1002CD7LHP€418.71
CLE-LINE -

Pressure Gauge, 0 To 5000 Psi Range, 1/4 MNPT, +/-1.5% Gauge Accuracy

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PFQ138-DRYCH6TFN€45.58
MILTON-INDUSTRIES -

Mini nyomásmérő, nyomástartomány 0-60 font, 1/4 hüvelykes NPT

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1190CD8UGR€28.99
Lásd a részleteket
MILTON-INDUSTRIES -

Mini nagynyomású mérő, nyomástartomány 0–160 font, 1/8 hüvelykes NPT

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1189CD8UGQ€34.14
Lásd a részleteket
UNIWELD -

Mérő, 2 hüvelyk, 3000 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
GS243CD4RNA-
ajánlatkérés
1...67

Nyomás- és vákuummérők

A nyomás- és vákuummérők lehetővé teszik a szűrőkben, szivattyúkban, szabályozókban és kompresszorokban lévő levegő és nem korróziós folyadékok nyomásának ellenőrzését. Raptor Supplies nyomás- és vákuummérők széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Ashcroft, Képmérők, Winters és Duro. A nyomásmérőket 800 psi-ig terjedő zárt nyomás mérésére használják, a vákuummérőket pedig a légköri nyomásnál alacsonyabb nyomások (nullapontként beállított) negatív értékekben történő mérésére használják. Ashcroft A nyomásmérők moduláris felépítésűek, egyes modellek a bevált kapszulamérő rendszeren alapulnak, alacsony nyomású alkalmazásokhoz. Más figyelemre méltó funkciókkal is rendelkeznek, mint például az elülső nulla beállítás, a speciális csatlakozási hely külön kérésre és az alacsony méretarányú képességek. ENERPAC nyomásmérők mérik a nyomást, hogy a vákuumrendszerek megfelelően működjenek. Ezek a mérőeszközök rozsdamentes acél tokokat tartalmaznak, amelyek kiváló korrózióállóságot biztosítanak, és kettős mérlegekkel vannak kalibrálva a nyomás psi és bar nyomásmérésére. Kitűnő olvashatóságuk van, tiszta nyomtávú felülettel, és minden nyomásérzékelő alkatrész glicerinnel van lezárva és nedvesítve a tartósság érdekében. Ezek a nyomásmérők tartalmaznak egy biztonsági kifújókorongot és nyomáskiegyenlítő membránt is a túlzott nyomás megakadályozása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?