DBI-SALA Helymeghatározó és visszatartó zsinórok

Szűrő

DBI-SALA -

Helyező zsinór

StílusModellLábak számaszínekHardver anyagSzalag szélességeSzakítószilárdságVizuális terhelésjelzőSúly kapacitásHám-horog kapu nyitásÁr (ÁFA nélkül)
A12340710SárgaÖtvözött acél, alumínium1 / 2 "5000 font és 10,000 XNUMX font.Igen310 font3 / 4 "€787.19
B12340800SárgaÖtvözött acél, alumínium1 / 2 "5000 font és 10,000 XNUMX font.Igen310 font3 / 4 "€759.76
C12340701Narancs / fehér, kék maggal--7000 fontIgen310 font3 / 4 "€683.51
D12040751Barna / KékÖtvözött acél1-11/16 and 1-3/4"4500 és 9000 fontNem350 font11 / 16 "€1,553.49
DBI-SALA -

Visszatartó zsinórok

A DBI-SALA állítható szalagpozicionáló zsinórok kopásálló poliészter hevederekkel / nylon szerkezettel rendelkeznek a dolgozók elhelyezéséhez vagy visszatartásához. Ezeket a zsinórokat az ANSI A10.32, ANSI Z359.3, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502 szabványoknak megfelelően tervezték. Felhasználóbarát, önzáró rögzítőhorgokkal vannak ellátva, amelyek mindkét végén megkönnyítik a könnyű és biztonságos csatlakozást. Valamennyi egység beépített kopásjelzővel van felszerelve, amely figyelmezteti a felhasználót, amikor ideje cserélni a zsinórt.

StílusModellszínekHosszVonal anyagaLábak számaSzalag szélességeSzakítószilárdságSúly kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A1231110-2 M-ikerlábú---€228.20
B1234030-6"Nejlon1-8000 font350 font€529.43
C1232354fehér6"nylon kötél11.5 "5750 font310 font€236.01
D1231106Sárga6"Poliészter heveder11"8800 font310 font€202.53
E1231016Sárga6"Poliészter heveder11"8800 font310 font€227.37
DBI-SALA -

Helyező eszköz 1-5 / 6 láb 4 Lb. Lánc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5920050AC3NPH€454.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?