Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DBI-SALA 1234080 Állítható kötélpozícionáló heveder, kopásjelzővel | AH2KUT 29GA92

DBI-SALA 1234080 Állítható kötélpozícionáló heveder, kopásjelzővel

Raktáron
Tétel: AH2KUT Típus: 1234080Kereszthivatkozás: 29GA92
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
€788.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyező zsinór
színekSárga
Hardver anyagÖtvözött acél, alumínium
Hám-horog kapu nyitás3 / 4 "
Hossz8 láb.
Vonal anyagaKernmantle kötelet
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusKarabiner
Lábak száma0
Szalag szélessége1 / 2 "
Szakítószilárdság5000 font és 10,000 XNUMX font.
Vizuális terhelésjelzőIgen
Súly kapacitás310 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLábak számaszínekHardver anyagSzalag szélességeSzakítószilárdságVizuális terhelésjelzőSúly kapacitásHám-horog kapu nyitásÁr
DBI-SALA 1204075 Pozícionáló zsinór 350 Lb. 6 rétegű nylon | AB8RGP 26X350 12040751Barna / KékÖtvözött acél1-11/16 and 1-3/4"4500 és 9000 fontNem350 font11 / 16 "€1,611.74
DBI-SALA 1234070 Pozícionáló zsinór 8 láb 310 Lb. Acél | AF2NQG 6WNV9 12340701Narancs / fehér, kék maggal--7000 fontIgen310 font3 / 4 "€709.14
DBI-SALA 1234071 Állítható kötél-pozícionáló zsinór, kötélállítóval | AH2KUR 29GA91 1234071-SárgaÖtvözött acél, alumínium1 / 2 "5000 font és 10,000 XNUMX font.Igen310 font3 / 4 "€787.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 1234080 Állítható kötélpozícionáló heveder, kopásjelzővel
€788.25 /Mértékegység