Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DBI-SALA 1204075 Pozícionáló zsinór 350 Lb. 6 rétegű nylon | AB8RGP 26X350

DBI-SALA 1204075 Pozícionáló zsinór 350 Lb. 6 rétegű nejlon

Raktáron
Tétel: AB8RGP Típus: 1204075Kereszthivatkozás: 26X350
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
€1,611.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyező zsinór
színekBarna / Kék
Hardver anyagÖtvözött acél
Hám-horog kapu nyitás11 / 16 "
HosszKülönböző átmérőjű segédrudak (minimum 5-1/10", maximum 18-1/2")
Vonal anyaga6 rétegű nejlon / nejlon
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseKarabiner
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusKarabiner
Lábak száma1
Szalag szélessége1-11/16 and 1-3/4"
Szakítószilárdság4500 és 9000 font
Vizuális terhelésjelzőNem
Súly kapacitás350 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1275
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód5609003000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLábak számaszínekHardver anyagSzalag szélességeSzakítószilárdságVizuális terhelésjelzőSúly kapacitásHám-horog kapu nyitásÁr
DBI-SALA 1234070 Pozícionáló zsinór 8 láb 310 Lb. Acél | AF2NQG 6WNV9 12340701Narancs / fehér, kék maggal--7000 fontIgen310 font3 / 4 "€709.14
DBI-SALA 1234071 Állítható kötél-pozícionáló zsinór, kötélállítóval | AH2KUR 29GA91 1234071-SárgaÖtvözött acél, alumínium1 / 2 "5000 font és 10,000 XNUMX font.Igen310 font3 / 4 "€787.19
DBI-SALA 1234080 Állítható kötélpozícionáló heveder, kopásjelzővel | AH2KUT 29GA92 1234080-SárgaÖtvözött acél, alumínium1 / 2 "5000 font és 10,000 XNUMX font.Igen310 font3 / 4 "€788.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 1204075 Pozícionáló zsinór 350 Lb. 6 rétegű nejlon
€1,611.74 /Mértékegység