DBI-SALA 1234070 Pozícionáló zsinór 8 láb 310 Lb. Acél | AF2NQG 6WNV9

DBI-SALA 1234070 Pozícionáló zsinór 8 láb 310 Lb. Acél

Raktáron
Tétel: AF2NQG Típus: 1234070Kereszthivatkozás: 6WNV9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€709.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyező zsinór
színekNarancs / fehér, kék maggal
Hám-horog kapu nyitás3 / 4 "
Hossz8 láb.
Vonal anyagaGalvanizált acél
A rögzítési csatlakozó kampójának rögzítéseKarabiner
Záró kábelköteg csatlakozó kampó típusKarabiner
Lábak száma1
Szakítószilárdság7000 font
Vizuális terhelésjelzőIgen
Súly kapacitás310 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)43.43
HS-kód6307200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLábak számaszínekHardver anyagSzalag szélességeSzakítószilárdságVizuális terhelésjelzőSúly kapacitásHám-horog kapu nyitásÁr
DBI-SALA 1204075 Pozícionáló zsinór 350 Lb. 6 rétegű nylon | AB8RGP 26X350 12040751Barna / KékÖtvözött acél1-11/16 and 1-3/4"4500 és 9000 fontNem350 font11 / 16 "€1,611.74
DBI-SALA 1234071 Állítható kötél-pozícionáló zsinór, kötélállítóval | AH2KUR 29GA91 1234071-SárgaÖtvözött acél, alumínium1 / 2 "5000 font és 10,000 XNUMX font.Igen310 font3 / 4 "€787.19
DBI-SALA 1234080 Állítható kötélpozícionáló heveder, kopásjelzővel | AH2KUT 29GA92 1234080-SárgaÖtvözött acél, alumínium1 / 2 "5000 font és 10,000 XNUMX font.Igen310 font3 / 4 "€788.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DBI-SALA 1234070 Pozícionáló zsinór 8 láb 310 Lb. Acél
€709.14 /Mértékegység