Hordozható elektromos fűtőberendezések

Szűrő

A hordozható elektromos fűtőberendezések egyedi vagy kis területek fűtésére szolgálnak ipari és kereskedelmi környezetben. Kerekeken vagy kocsikon tekerhetők, hogy könnyen mozogjanak és extra hőt biztosítsanak...Tovább

MARKEL PRODUCTS -

Elektromos térfűtő sugárzó/ventilátor Kényszer

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
198-TMCAG2NHB€313.51
QMARK -

Elektromos lapos fűtőtest sugárzó 120v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
202slbAA9JQA€320.52
APPROVED VENDOR -

Elektromos alaplapi fűtő konvekció 120v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
12H977AA4ERE€220.34
APPROVED VENDOR -

Elektromos fa dobozos fűtőventilátor kényszerített 120v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
12H976AA4ERD€476.95
OMNITEC -

Vezetékkészlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EDPCORDKITCT4MNJ€1,163.65
MR HEATER -

Kényszerlevegős elektromos fűtés, 1.5 kW/5, 118

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MH165FAETCT3XAA€334.40
FOSTORIA -

Hordozható elektromos Salamander fűtőtest, 60 kW teljesítmény

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FES-6048-3CP6ERF€8,224.34
FRIEDRICH -

Fűtés, 3.4 kW, 230V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
80017091CJ2KRW€250.65
GREENLEE -

Fűtés, 6600 W

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
847CJ2KRV€4,730.52
AIR KING -

Elektromos talapzatfűtő ventilátor kényszerítve 120v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8132AF9JVW€155.91
FOSTORIA -

Hordozható fűtőberendezés 240v 9000w

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FES-0924-1CAF6RYU€2,548.11
AIR KING -

Elektromos térfűtő ventilátor kényszerített 120V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8900AF6NVK€184.73
12

Hordozható elektromos fűtőberendezések

A hordozható elektromos fűtőtesteket egyetlen vagy kis terület, például egy ház vagy egy kereskedelmi épület helyiségeinek fűtésére használják. Raptor Supplies számos hordozható elektromos fűtőtestet kínál olyan márkáktól, mint az Air King, Dayton, Fostoria, Hőkocsi, Markel Products, Qmark, Sengoku és Vestil. Ezek a hordozható elektromos kemencék kényelmesen bedughatók, bárhová kívánják a hőt, és beépített hőmérséklet-szabályozókkal vannak felszerelve. Válasszon ezen hordozható elektromos fűtőberendezések széles választékából, amelyek kaphatók 1.3, 1.4, 8.3 és 12.5A áramerősséggel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?