FOSTORIA FES-0924-1C hordozható melegítő 240v 9000w | AF6RYU 20HN58

FOSTORIA FES-0924-1C hordozható fűtőberendezés 240v 9000w

Raktáron
Tétel: AF6RYU Típus: FES-0924-1CKereszthivatkozás: 20HN58

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,548.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható fűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik25 fok F
AC erősítők38
BtuH kimenet30717
színekSárga / Fekete
Vezetékhossz10 láb.
Mélység21.5 "
FűtőtípusVentilátor kényszerfűtés
Magasság38.5 "
Hz50/60
kW9
NEMA Plug konfiguráció14-50P
Hőbeállítások száma1
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Biztonsági funkciókAutomatikus alaphelyzetbe állítás, High Limit hőkapcsoló
Feszültség240
Watts9000
Szélesség23.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8516290000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOSTORIA FES-0924-1C hordozható fűtőberendezés 240v 9000w
€2,548.11 /Mértékegység