JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12H977 Elektromos alaplapfűtő konvekciós 120V | AA4ERE

APPROVED VENDOR 12H977 Elektromos alaplapfűtő konvekciós 120V

Raktáron
Tétel: AA4ERE Modell: 12H977

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€220.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos padlófűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik160 fok F
AC erősítők12.5
BtuH kimenet5118
színekFekete
Vezetékhossz72 "
Mélység5.25 "
FűtőtípusKonvekció
Magasság8.437 "
Hz60
kW1.5
NEMA Plug konfiguráció1-15P
Hőbeállítások száma2
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Biztonsági funkciókTúlmelegedés elleni védelem
Feszültség120
Watts1500
Szélesség33 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.185
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8516290060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12H977 Elektromos alaplapfűtő konvekciós 120V
€220.34 /Mértékegység