JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 12H976 Elektromos fadobozos fűtőventilátor kényszerített 120V | AA4ERD

APPROVED VENDOR 12H976 Elektromos fadobozos fűtőventillátor kényszerített 120v

Raktáron
Tétel: AA4ERD Modell: 12H976

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€476.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fadobozfűtés
Levegő hőmérséklete Emelkedik170 fok F
AC erősítők12.5
BtuH kimenet5200
színekWood
Vezetékhossz72 "
Mélység12.625 "
FűtőtípusVentilátor kényszerítve
Magasság15.44 "
Hz60
kW1.5
NEMA Plug konfiguráció5-15P
Hőbeállítások száma2 & Automatikus
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Fázis1
Biztonsági funkciókBillenés kapcsoló
Feszültség120
Watts1500
Szélesség10.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.53
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)33.27
HS-kód8516290030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 12H976 Elektromos fadobozos fűtőventillátor kényszerített 120v
€476.95 /Mértékegység