SPEEDAIRE Pneumatikus nulla veszteség kondenzvíz elvezetők

Úgy tervezték, hogy a kondenzátumot sűrített levegő elvesztése vagy pazarolása nélkül távolítsa el. Rendelkezésre áll egy szintaktivált (úszó működtetésű leeresztő szelep) elektronikus érzékelő a szelep nyitásához és zárásához. Alumínium szerkezet 2 NPT bemeneti nyílással

Szűrő

SPEEDAIRE -

Veszteségmentes kondenzvíz-elvezetés, kísérleti működtetésű

A Speedaire nulla veszteségű lefolyók a nem kívánt olajemulziók, víz és egyéb folyadékok eltávolítására készültek. Ezek a lefolyók egy elektronikus érzékelővel vannak felszerelve, amely szilárdtest logikai elemző áramkörrel rendelkezik, amely pontosan kiszámítja azt az időtartamot, ameddig a moduláris mágnesszelepet táplálni kell a kondenzátum elvezetéséhez a pneumatikus rendszerből. Válasszon a veszteségmentes lefolyók egy sorából, amelyek 5.75, 6.125, 7 és 8.5 hüvelykes mélységben kaphatók.

StílusModellMélységLeeresztési sebességMagasságMax. NyomásBemenetek számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"€920.70
A13X5186.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "€1,055.28
A13X5196.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "€1,825.95
B13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"€1,400.17
B13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "€1,721.02
SPEEDAIRE -

Zéró veszteségelvezetés, közvetlen hatású, 1/2 hüvelyk Npt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
13X516AA6GWA€1,040.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?