Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain közvetlen működésű 1/2 hüvelykes Npt | AA6GWA

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain közvetlen működésű 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AA6GWA Modell: 13X516
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
€1,040.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZero Loss Drain
AC erősítők0.15
test anyagaAlumínium
Tálkapacitás125mL
Mélység5.75 "
Leeresztési sebesség1.08 gpm @ 100 psi
HázIP65
Magasság6"
Hz50/60
Be- / kimeneti1/2 / 1/2 "NPT
Max. Nyomás230 psi
Min. nyomás11.5 psi
Bemenetek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság36 fok és 180 fok F között
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Fázis1
Pilóta nyomás11.5-230 psi
Feszültség90-260
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.737
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8481809050
Származási országIE

Termék részletek:

    • Kompresszor teljesítménye (177)
    • Szűrőteljesítmény (1770)
    • Hűtőszárító teljesítmény (354)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 13X516 Zero Loss Drain közvetlen működésű 1/2 hüvelykes Npt
€1,040.81 /Mértékegység