TRACTEL Lemez és gerenda emelő bilincsek

Lemezek, I-gerendák és gyári szerelvények emelésére és forgatására használják. Acélpofák automatikus megfogó mechanizmussal, amely biztosítja a bilincs megfelelő reteszelését, ha a lemez megfelelően van elhelyezve a bilincs torkának hátulján. 500 és 9000 font közötti teherbírásban kapható.

Szűrő

TRACTEL -

Lemezbilincs

A Tractel lemezbilincseket lemezek, acélkeretek, profilok és gyártott szerelvények emelésére és szállítására tervezték anélkül, hogy speciális szerszámokra lenne szükség. Ezek a lemezbilincsek tartósan rögzített lánchevederrel rendelkeznek, nagy ovális függesztőgyűrűvel, akár 6600 lb súlyú nehéz és koptató terhelések kezelésére, valamint automatikus zárszerkezettel, rozsdamentes acél rugós mechanizmussal a nagyobb biztonság érdekében. Válasszon ezeknek az ütés- és kopásálló lemezbilincseknek a széles kínálatából, amelyek 3/4-től 3-1/2 hüvelykig terjedő, teljesen rugalmas rögzítési kapacitással állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

StílusModellÁllkapacitásÁr (ÁFA nélkül)
ANK2 30-602-5 / 16 "€3,181.98
ANK1 40-602-5 / 16 "€2,376.87
ANK3 40-803"€4,478.83
ANK2 60-903.5 "€3,406.19
ANK5 50-1003.875 "€5,649.04
BKS1 0-203 / 4 "€815.42
ANK1 0-203 / 4 "€1,402.79
BKS2 0-2515 / 16 "€819.68
TRACTEL -

Gerenda bilincs

StílusModellÁllkapacitásÁr (ÁFA nélkül)
ACC070199"€209.43
ALT 1B9.5 "€175.73
ACC0702913.25 "€286.51
ALT 10B13.75 "€626.71
TRACTEL -

Nem koptató lemezbilincs 1100 lb 3-15/16 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
NXR05 20-100AG9THW€2,294.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?