TRACTEL NK5 50-100 lemezbilincs 16 500 Lb 3-7/8 In | AB6UUH 22F490

TRACTEL NK5 50-100 lemezbilincs 16 500 Lb 3-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB6UUH Modell: NK5 50-100Kereszthivatkozás: 22F490

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,085.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezbilincs
Állkapacitás3.875 "
ÁllkapocsAcél
Emelési pontLánc teherkarikával
Zárás típusaAutomatikus önzárás
MűveletFüggőleges emelés
Biztonságos munkaterhelés16,500 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.9
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8431491090
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapacitásÁr
TRACTEL KS2 0-25 lemezbilincs 4400 Lb 15/16 In | AB6UUE 22F478 KS2 0-2515 / 16 "€819.68
TRACTEL NK1 40-60 lemezbilincs 3300 Lb 2-5/16 In | AB6UUF 22F482 NK1 40-602-5 / 16 "€2,189.48
TRACTEL NK3 40-80 lemezbilincs 9900 Lb 3 In | AB6UUG 22F487 NK3 40-803"€4,125.74
TRACTEL KS1 0-20 lemezbilincs 2200 lb 3/4 hüvelyk | AG9THX 22F477 KS1 0-203 / 4 "€751.13
TRACTEL NK1 0-20 lemezbilincs 3300 lb 3/4 hüvelyk | AG9THY 22F480 NK1 0-203 / 4 "€1,292.20
TRACTEL NK2 30-60 lemezbilincs 6600 lb 2-5/16 hüvelyk | AG9THZ 22F484 NK2 30-602-5 / 16 "€2,931.13
TRACTEL NK2 60-90 lemezbilincs 6600 lb 3-1/2 hüvelyk | AG9TJA 22F485 NK2 60-903.5 "€3,137.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRACTEL NK5 50-100 lemezbilincs 16 500 Lb 3-7/8 hüvelyk
€7,085.38 /Mértékegység