TRACTEL KS2 0-25 lemezbilincs 4400 Lb 15/16 In | AB6UUE 22F478

TRACTEL KS2 0-25 lemezbilincs 4400 Lb 15/16 In

Raktáron
Tétel: AB6UUE Modell: KS2 0-25Kereszthivatkozás: 22F478

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€819.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezbilincs
Állkapacitás15 / 16 "
ÁllkapocsAcél
Emelési pontLánc teherkarikával
Zárás típusaAutomatikus önzárás
MűveletFüggőleges emelés
Biztonságos munkaterhelés4400 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7326908595
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapacitásÁr
TRACTEL NK1 40-60 lemezbilincs 3300 Lb 2-5/16 In | AB6UUF 22F482 NK1 40-602-5 / 16 "€2,376.86
TRACTEL NK3 40-80 lemezbilincs 9900 Lb 3 In | AB6UUG 22F487 NK3 40-803"€4,478.83
TRACTEL NK5 50-100 lemezbilincs 16 500 Lb 3-7/8 In | AB6UUH 22F490 NK5 50-1003.875 "€5,649.04
TRACTEL KS1 0-20 lemezbilincs 2200 lb 3/4 hüvelyk | AG9THX 22F477 KS1 0-203 / 4 "€815.42
TRACTEL NK1 0-20 lemezbilincs 3300 lb 3/4 hüvelyk | AG9THY 22F480 NK1 0-203 / 4 "€1,402.79
TRACTEL NK2 30-60 lemezbilincs 6600 lb 2-5/16 hüvelyk | AG9THZ 22F484 NK2 30-602-5 / 16 "€3,181.99
TRACTEL NK2 60-90 lemezbilincs 6600 lb 3-1/2 hüvelyk | AG9TJA 22F485 NK2 60-903.5 "€3,406.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRACTEL KS2 0-25 lemezbilincs 4400 Lb 15/16 In
€819.68 /Mértékegység