DELRIN Műanyag lemez film és lapos készlet

Szűrő

DELRIN -

Acetal kopolimer lemez készlet

StílusModellszínekHosszAnyag típusaSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A2XMV5Sötétbarna48 "AF fokozat8000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€4,938.02
A2XMV3Sötétbarna24 "AF fokozat8000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"24 "€4,487.91
A2XMU8Sötétbarna48 "AF fokozat8000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€4,682.17
A2XMU7Sötétbarna48 "AF fokozat8000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€3,563.72
A2XMU6Sötétbarna48 "AF fokozat8000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€2,576.70
A2XMU5Sötétbarna48 "AF fokozat8000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€1,159.62
A2XMU4Sötétbarna24 "AF fokozat8000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€2,244.08
A2XMT9Sötétbarna12 "AF fokozat8000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€1,171.54
A2XMT6Sötétbarna12 "AF fokozat8000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€288.96
B2XME9fehér48 "Grade 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€534.82
B2XMD7fehér24 "Grade 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€308.54
B2XMD8fehér24 "Grade 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€304.71
B2XME1fehér24 "Grade 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€539.09
B2XME2fehér24 "Grade 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"24 "€710.11
B2XME8fehér48 "Grade 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€359.06
B2XMF5fehér48 "Grade 15011,000 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€1,781.21
B2XMF1fehér48 "Grade 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€734.22
B2XMF2fehér48 "Grade 15011,000 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€899.99
B2XMF3fehér48 "Grade 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€1,019.26
B2XMF4fehér48 "Grade 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"24 "€1,553.30
B2VEU6fehér48 "Grade 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€788.28
B2XMF6fehér48 "Grade 15011,000 psi1.5 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€1,943.13
B2XMF7fehér48 "Grade 15011,000 psi2"+0.025 "/ - 0.000"24 "€2,480.57
B2VEV3fehér24 "Grade 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"24 "€174.31
B2VEP6fehér12 "Grade 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€46.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?