Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DELRIN 2XMU5 lap acetálbarna 1/4 hüvelyk T 12 x 48 hüvelyk | AC3YMK

DELRIN 2XMU5 lap acetálbarna, 1/4 hüvelyk, T 12 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3YMK Modell: 2XMU5
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
€1,159.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekSötétbarna
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+0.125 "/ - 0.000"
AnyagAcetal kopolimer
Anyag típusaAF fokozat
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 180 fok F között
Szakítószilárdság8000 psi
Vastagság0.25 "
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség12 "
Szélesség tűrés+0.125 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.825
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3920995000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyag típusaSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
DELRIN 2VEP6 lap Acetal White 1/4 hüvelyk T 12 x 12 In | AC3PVZ 2VEP6fehér12 "Grade 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€46.14
DELRIN 2VEP7 lap Acetal White 3/8 hüvelyk T 12 x 12 In | AC3PWA 2VEP7fehér12 "Grade 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€77.95
DELRIN 2VEP8 lap Acetal White 1/2 hüvelykes T 12 x 12 In | AC3PWB 2VEP8fehér12 "Grade 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€76.77
DELRIN 2VEP9 lap Acetal White 5/8 hüvelyk T 12 x 12 In | AC3PWC 2VEP9fehér12 "Grade 15011,000 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€113.06
DELRIN 2VER1 Acetal White 3/4 hüvelykes T 12 x 12 In | AC3PWD 2VER1fehér12 "Grade 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€120.36
DELRIN 2VER2 Acetal White 1 hüvelykes T 12 x 12 In | AC3PWE 2VER2fehér12 "Grade 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€223.87
DELRIN 2VER3 Acetal White 1 1/4 T 12 x 12 In | AC3PWF 2VER3fehér12 "Grade 15011,000 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€218.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELRIN 2XMU5 lap acetálbarna, 1/4 hüvelyk, T 12 x 48 hüvelyk
€1,159.62 /Mértékegység