DELRIN 2XMF2 lap acetálfehér 5/8 hüvelyk T 24 x 48 hüvelyk | AC3YHV

DELRIN 2XMF2 acetálfehér lap, 5/8 hüvelyk, T 24 x 48 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AC3YHV Modell: 2XMF2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,005.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekfehér
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+0.125 "/ - 0.000"
AnyagAcetal kopolimer
Anyag típusaGrade 150
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 180 fok F között
Szakítószilárdság11,000 psi
Vastagság0.625 "
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+0.125 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.2925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód3920995000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszAnyag típusaSzakítószilárdságVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
DELRIN 2VEP6 lap Acetal White 1/4 hüvelyk T 12 x 12 In | AC3PVZ 2VEP6fehér12 "Grade 15011,000 psi0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€50.83
DELRIN 2VEP7 lap Acetal White 3/8 hüvelyk T 12 x 12 In | AC3PWA 2VEP7fehér12 "Grade 15011,000 psi0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€77.95
DELRIN 2VEP8 lap Acetal White 1/2 hüvelykes T 12 x 12 In | AC3PWB 2VEP8fehér12 "Grade 15011,000 psi0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€85.78
DELRIN 2VEP9 lap Acetal White 5/8 hüvelyk T 12 x 12 In | AC3PWC 2VEP9fehér12 "Grade 15011,000 psi0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€126.32
DELRIN 2VER1 Acetal White 3/4 hüvelykes T 12 x 12 In | AC3PWD 2VER1fehér12 "Grade 15011,000 psi0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€134.48
DELRIN 2VER2 Acetal White 1 hüvelykes T 12 x 12 In | AC3PWE 2VER2fehér12 "Grade 15011,000 psi1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€250.14
DELRIN 2VER3 Acetal White 1 1/4 T 12 x 12 In | AC3PWF 2VER3fehér12 "Grade 15011,000 psi1.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€236.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DELRIN 2XMF2 acetálfehér lap, 5/8 hüvelyk, T 24 x 48 hüvelyk
€1,005.56 /Mértékegység