SUPERIOR TOOL Csőkulcsok

Egy recézett, állítható anyával és éles fogakkal rendelkezik, amelyek simán alkalmazkodnak a különböző csőméretekhez, és szoros fogást biztosítanak. Ideális még a legmakacsabb csövek meglazításához is. Alumínium és öntöttvas anyagváltozatokban kapható.

Szűrő

SUPERIOR TOOL -

Nagy teherbírású egyenes alumínium csőkulcsok

StílusModellMélységMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A048241.3 "21.5 "24 "4"€136.84
B048181.5 "16 "18 "4"€84.87
C048141.35 "12.75 "14 "3"€67.54
SUPERIOR TOOL -

Nagy teherbírású egyenes öntöttvas csőkulcsok

StílusModellMélységMagasságHosszAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A02808--8"Öntöttvas-€27.70
ajánlatkérés
B028100.98 "9.75 "10 "Öntöttvas2.5 "€34.63
C028181.5 "16.25 "18 "Öntöttvas3.5 "€51.95
D028481.7 "41.5 "48 "Poliamid7"€173.23
E028141.36 "13 "14 "Öntöttvas3.06 "€43.29
F028241.65 "21.75 "24 "Öntöttvas4.3 "€86.60
G028361.81 "31.5 "36 "Öntöttvas5.5 "€138.58

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?