SMITH-BLAIR Cső csatlakozók

1 és 14-2/5 hüvelyk közötti méretű csövek összekötésére szolgál. Nehéz öntött gömbgrafitos öntöttvasból készült, üzemi hőmérséklete -20 és 180 Fahrenheit fok között van. 150 és 250 psi nyomású változatban kapható 

Szűrő

SMITH-BLAIR -

Csőcsatolás

StílusModellCsavar méreteHosszMax. NyomásCsavarok számaCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€138.20
A411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€158.83
A411000238010031 / 2 "x 7"5"150 psi22"€224.64
A411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€208.60
A411000132010031 / 2 "x 7"5"150 psi21"€159.32
A411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€354.77
A411000190100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21.5 "€444.39
A411000238410031 / 2 "x 14"12 "150 psi32"€391.46
A411000238210031 / 2 "x 14"7"150 psi32"€310.46
A411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€354.49
A411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€325.30
A411900450120032-5 / 8 "x 25"24 "150 psi44"€1,537.67
B461034604210005 / 8 "5"250 psi43-29/64 to 4-13/64"€499.45
B461106512200005 / 8 "7.5 "250 psi810-41/65 to 12-1/5"€1,285.14
B461028403350005 / 8 "4"250 psi22-53/64 to 3-11/32"€422.04
B461044605600005 / 8 "5.5 "250 psi44-29/64 to 5-3/5"€633.04
B461065407650005 / 8 "6"250 psi46-17/32 to 7-41/64"€860.10
B461085409850005 / 8 "6"250 psi48-17/32 to 9-27/32"€1,063.25
B461023402850005 / 8 "4"250 psi22-21/64 to 2-27/32"€344.59
B461018102280005 / 8 "4"250 psi21-51/64 to 2-17/64"€271.20
B461127514400005 / 8 "7.5 "250 psi812-3/4 to 14-2/5"€1,443.76
A411900350010035 / 8 "x 6"5"150 psi33"€306.73
A411900450010035 / 8 "x 6"5"150 psi44"€419.00
A411000350020035/8" x 10-1/2"7"150 psi33"€429.33
A411900450020035/8" x 10-1/2"7"150 psi44"€539.57

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?