Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-BLAIR 41100019010003 gömbgrafitos öntöttvas csatlakozó 1-1/2 hüvelykes csőméret | AD9AEX 4NWX7

SMITH-BLAIR 41100019010003 gömbgrafitos öntöttvas csatlakozó 1-1/2 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AD9AEX Típus: 41100019010003Kereszthivatkozás: 4NWX7
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
€439.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőcsatolás
test anyagaLágyvas
Csavar anyagaSzénacél
Csavar mérete1 / 2 "x 14"
Tömítőanyagnitril
Hossz12 "
Max. Nyomás150 psi
Csavarok száma2
Csőméret1.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 180 fokig F
Vákuum besorolása28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.92
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHosszMax. NyomásCsavarok számaCsőméretÁr
SMITH-BLAIR 41100008401003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 1/2 hüvelykes csőméret | AD9AEP 4NWU9 411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€131.88
SMITH-BLAIR 41100008410003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 1/2 hüvelykes csőméret | AD9AEQ 4NWX1 411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€321.91
SMITH-BLAIR 41100010501003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 3/4 hüvelykes csőméret | AD9AER 4NWX2 411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€151.58
SMITH-BLAIR 41100010510003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 3/4 hüvelykes csőméret | AD9AET 4NWX3 411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€338.29
SMITH-BLAIR 41100013201003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 1 hüvelykes csőméret | AD9AEU 4NWX4 411000132010031 / 2 "x 7"5"150 psi21"€157.68
SMITH-BLAIR 41100013210003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 1 hüvelykes csőméret | AD9AEV 4NWX5 411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€338.56
SMITH-BLAIR 41100019001003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 1-1 / 2 hüvelykes csőméret | AD9AEW 4NWX6 411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€199.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-BLAIR 41100019010003 gömbgrafitos öntöttvas csatlakozó 1-1/2 hüvelykes csőméret
€439.76 /Mértékegység