SMITH-BLAIR 46110651220000 Awwa tengelykapcsoló 7-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AE3PYY 5ENH9

SMITH-BLAIR 46110651220000 Awwa tengelykapcsoló 7-1/2 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE3PYY Típus: 46110651220000Kereszthivatkozás: 5ENH9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,285.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőcsatolás
test anyagaLágyvas
Csavar anyagaEpoxi bevonatú acél
Csavar mérete5 / 8 "
Tömítőanyagnitril
Hossz7.5 "
Max. Nyomás250 psi
Csavarok száma8
Csőméret10-41/65 to 12-1/5"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 180 fokig F
Vákuum besorolása28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)36.07
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód7307290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHosszMax. NyomásCsavarok számaCsőméretÁr
SMITH-BLAIR 41100008401003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 1/2 hüvelykes csőméret | AD9AEP 4NWU9 411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€138.19
SMITH-BLAIR 41100008410003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 1/2 hüvelykes csőméret | AD9AEQ 4NWX1 411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€325.30
SMITH-BLAIR 41100010501003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 3/4 hüvelykes csőméret | AD9AER 4NWX2 411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€158.82
SMITH-BLAIR 41100010510003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 3/4 hüvelykes csőméret | AD9AET 4NWX3 411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€354.48
SMITH-BLAIR 41100013201003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 1 hüvelykes csőméret | AD9AEU 4NWX4 411000132010031 / 2 "x 7"5"150 psi21"€159.32
SMITH-BLAIR 41100013210003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 1 hüvelykes csőméret | AD9AEV 4NWX5 411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€354.77
SMITH-BLAIR 41100019001003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 1-1 / 2 hüvelykes csőméret | AD9AEW 4NWX6 411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€208.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-BLAIR 46110651220000 Awwa tengelykapcsoló 7-1/2 hüvelykes hosszúság
€1,285.14 /Mértékegység