Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMITH-BLAIR 41100013201003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 1 hüvelykes csőméret | AD9AEU 4NWX4

SMITH-BLAIR 41100013201003 gömbgrafitos öntöttvas csatlakozó 1 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AD9AEU Típus: 41100013201003Kereszthivatkozás: 4NWX4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€159.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőcsatolás
test anyagaLágyvas
Csavar anyagaSzénacél
Csavar mérete1 / 2 "x 7"
Tömítőanyagnitril
Hossz5"
Max. Nyomás150 psi
Csavarok száma2
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 180 fokig F
Vákuum besorolása28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7307193070
Származási országUS

Termék részletek:

A Smith-Blair 41100013201003 tengelykapcsolót csővezetékekben használják a csővezeték szivárgásának és károsodásának megelőzésére, lehetővé téve az egyszerű telepítést és a karbantartási idő csökkentését.

Jellemzők:

  • A Smith-Blair 41100013201003 tengelykapcsoló gömbgrafitos vas csőszerelvényt tartalmaz a nagy szilárdság és a hosszú élettartam érdekében.
  • Nitril tömítéssel van beépítve a szivárgásmentes csatlakozás érdekében, miközben biztosítja a vegyszer- és hőmérsékletállóságot.
  • Lehetővé teszi a karimás rögzítést a gyors és egyszerű telepítés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASTM A307
  • ASTM A536
  • NSF 61.
  • ASTM A53C

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a tengelykapcsoló korrózióálló?

V. Ez a csőcsatlakozó epoxi bevonatú a korrózióállóság érdekében.

K. Mekkora a Smith-Blair 41100013201003 csőcsatlakozó maximális üzemi nyomása?

A. 150 PSI.

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHosszMax. NyomásCsavarok számaCsőméretÁr
SMITH-BLAIR 41100008401003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 1/2 hüvelykes csőméret | AD9AEP 4NWU9 411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€138.19
SMITH-BLAIR 41100008410003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 1/2 hüvelykes csőméret | AD9AEQ 4NWX1 411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€325.30
SMITH-BLAIR 41100010501003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 3/4 hüvelykes csőméret | AD9AER 4NWX2 411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€158.82
SMITH-BLAIR 41100010510003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 3/4 hüvelykes csőméret | AD9AET 4NWX3 411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€354.48
SMITH-BLAIR 41100013210003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 1 hüvelykes csőméret | AD9AEV 4NWX5 411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€354.77
SMITH-BLAIR 41100019001003 Gömbgrafitos vascsatlakozó 1-1 / 2 hüvelykes csőméret | AD9AEW 4NWX6 411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€208.60
SMITH-BLAIR 41100019010003 gömbgrafitos öntöttvas csatlakozó 1-1/2 hüvelykes csőméret | AD9AEX 4NWX7 411000190100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21.5 "€444.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMITH-BLAIR 41100013201003 gömbgrafitos öntöttvas csatlakozó 1 hüvelykes csőméret
€159.32 /Mértékegység