IMPERIAL Cső- és Csővágók

Szűrő

IMPERIAL -

Csővágó

Az Imperial csővágókat úgy alakították ki, hogy kiküszöböljék a spirál kialakulását, ezáltal tiszta derékszögű vágásokat hozzanak létre; ideális réz, alumínium, sárgaréz, acél és vékony falú acélcsövek vágásához. Ezek a vágók zárt tolóerő-csapágyas előtoló mechanizmussal rendelkeznek, hogy a legsimább vágási műveletet és problémamentes működést biztosítsák. Ezeknek a maróknak a hengerei integrálva vannak a peremes vágóhornyokkal a csövek minimális veszteségének minimalizálása érdekében, abban az esetben, ha a sérült fáklyát eltávolítják. Arra is képesek, hogy krimpelés nélkül átvágják a csöveket, és teljes hossztartományban 1.75 - 5.4 hüvelyk Raptor Supplies.

StílusModellVágási műveletVágási kapacitásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A312-FCZárt hírcsatorna1/4" to 1-5/8"5.5 "€81.80
B174-FCsavaros adagolás3/8" to 1-1/8"2 11 / 16 "€53.09
IMPERIAL -

TC-1000 sorozatú csővágók, zárt edzett acélból

Az Imperial TC sorozatú csővágókat réz, alumínium, sárgaréz, acél és rozsdamentes acél csövek vágására vagy szeletelésére tervezték. Ezek az alumíniumból készült egységek egyedülálló kialakításúak a tekercselés / spirálozás kiküszöbölése érdekében, és zárt edzett acélból, tolócsapágy előtoló mechanizmussal rendelkeznek a precíz derékszögű vágások és a problémamentes működés érdekében. Egyes modellek kompakt kialakításúak, ideálisak szűk helyeken történő használatra. Ezek az acélgörgők a vágókészülékek alján vannak elhelyezve, hogy lehetővé tegyék a vágókészülék könnyebb bekapcsolódását a csöveknél és a gördülékenyebb műveleteket. Raptor Supplies egyben műanyag cső- és tömlőolló rugós és ergonomikus fogantyúkban kapható.

StílusModelltest anyagaVágási műveletVágási kapacitásTeljes hosszPótkerékÁr (ÁFA nélkül)
ATC-1050-Zárt hírcsatorna1/8 "- 5/8"1.75 "Mfr. S32633 sz€29.27
BTC-1000Alumínium ötvözetZárt hírcsatorna1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Mfr. Sz. S75015 és gyártói sz. S75046 sz€54.71
CTC-1050RHAlumínium és üvegerősítésű nylonRacheting1/8 "- 5/8"5"Mfr. S32633 sz€50.31
DTC-2050cinkKézikönyv3/16 "- 7/8"2.125 "Mfr. Sz. S75015 és gyártói sz. S75046 sz€46.36
IMPERIAL -

Gyorsan beállítható o-matic csővágó, 7-3 / 4 hüvelyk hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
206-FBAC9ULT€139.09

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?