WILKERSON Olajeltávolító szűrők

A Wilkerson olajeltávolító szűrőit szilárd részecskék, víz és olajaeroszolok eltávolítására tervezték 0.01 mikronig. Kétféle szűrőelemet tartalmaznak a jobb levegőminőség érdekében.

Szűrő

StílusModellTál méreteMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretMéretÁr (ÁFA nélkül)
ASM1-02-EYV01 oz.16 cfm4"1.57 "1 / 4 "NPTMiniatűr€599.15
ASM2-04-EYV01.7 oz.46 cfm5.56 "2.38 "1 / 2 "NPTStandard €1,130.55
WILKERSON -

Jumbo olajeltávolító koalízáló szűrő

A Wilkerson olajeltávolító koaleszcens szűrői hatékonyan távolítják el az olaj aeroszolokat és szilárd részecskékből származó szennyeződéseket a sűrített levegő ellátásból. Ezek a jumbo koaleszcáló szűrők egy nagy, 120 uncia maximális kapacitású fémtállal rendelkeznek, és a szűréshez 0.01 mikronos névlegesek. Egyes modellek polikarbonát edényekkel rendelkeznek a jobb tartósság érdekében. Válasszon a koaleszcens szűrők széles választékából, amelyek 26 oz-os tálban is kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTeljes szélességTál anyagaTál méreteCsőméretSzűrés értékeléseMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
AM30-08-S004.8 "Polikarbonát védőrésszel26 oz.1 "NPT0.01 mikron160 cfm150 psi125 fok F€337.57
AM30-06-S004.8 "Polikarbonát védőrésszel26 oz.3 / 4 "NPT0.01 mikron140 cfm150 psi125 fok F€332.33
BM30-08-M004.8 "Fém26 oz.1 "NPT0.5 mikron160 cfm200 psi150 fok F€394.22
BM30-06-M004.8 "Fém26 oz.3 / 4 "NPT0.5 mikron140 cfm200 psi150 fok F€386.66
BM35-0B-S007.8 "Fém120 oz.1-1 / 2 "NPT1 és 0.01 mikron445 cfm150 psi150 fok F€1,117.67
BM35-0C-S007.8 "Fém120 oz.2 "NPT1 és 0.01 mikron445 cfm150 psi150 fok F€1,117.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?