AMPCO METAL Dió meghajtók

Szűrő

AMPCO METAL -

Dió meghajtók

StílusModellHex méretTeljes hosszSAE vagy metrikusA szár hosszaSzár anyagaÁr (ÁFA nélkül)
AND-3/163 / 16 "6.875 "SAE3.437 "Nikkel alumínium bronz€96.18
AND-8MM8.0mm8.437 "Metric5.125 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€116.73
AMPCO METAL -

Anyacsavar, nem szikrázó

StílusModellPenge anyagHexHex méretTeljes hosszSAE vagy metrikusA szár hosszaSzár anyagaÁr (ÁFA nélkül)
AND-5/16Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz5 / 16 "5 / 16 "6.875 "SAE3.437 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióval szemben ellenálló, megfelel az FM-jóváhagyásnak, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, szövetségi, GSA, katonai, DOE, ANSI, DIN€133.48
AND-7/16Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz7 / 16 "7 / 16 "7.437 "SAE3.437 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióval szemben ellenálló, megfelel az FM-jóváhagyásnak, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, szövetségi, GSA, katonai, DOE, ANSI, DIN€145.17
AND-7MMNagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz7mm7.0mm8.437 "Metric5.125 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióval szemben ellenálló, megfelel az FM-jóváhagyásnak, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, szövetségi, GSA, katonai, DOE, ANSI, DIN€117.20
AND-3/8Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz3 / 8 "3 / 8 "7.437 "SAE3.437 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióval szemben ellenálló, megfelel az FM-jóváhagyásnak, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, szövetségi, GSA, katonai, DOE, ANSI, DIN€150.95
AND-1/4Nagy szilárdságú nikkel-alumínium bronz1 / 4 "1 / 4 "6.875 "SAE3.437 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióval szemben ellenálló, megfelel az FM-jóváhagyásnak, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, szövetségi, GSA, katonai, DOE, ANSI, DIN€97.21
BND-14MMNikkel alumínium bronz14 mm14.0mm9 1 / 16 "Metric5.125 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€235.34
BND-4.5MMNikkel alumínium bronz4.5 mm4.5mm8.437 "Metric5.125 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€95.78
BND-5MMNikkel alumínium bronz5 mm5.0mm8.437 "Metric5.125 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€97.97
BND-9/16Nikkel alumínium bronz9 / 16 "9 / 16 "7.437 "SAE3.437 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€235.84
BND-10MMNikkel alumínium bronz10 mm10.0mm9 1 / 16 "Metric5.125 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€152.03
BND-5/8Nikkel alumínium bronz5 / 8 "5 / 8 "7.437 "SAE3.437 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€259.15
BND-5/32Nikkel alumínium bronz5 / 32 "5 / 32 "6.875 "SAE3.437 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€95.78
BND-5.5MMNikkel alumínium bronz5.5 mm5.5mm8.437 "Metric5.125 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€97.78
BND-17MMNikkel alumínium bronz17 mm17.0mm10 1 / 16 "Metric5.125 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€265.98
BND-16MMNikkel alumínium bronz16 mm16.0mm10 1 / 16 "Metric5.125 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€264.44
BND-11/16Nikkel alumínium bronz11 / 16 "11 / 16 "9"SAE4 5 / 16 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€275.11
BND-7/8Nikkel alumínium bronz7 / 8 "7 / 8 "9"Metric4 5 / 16 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€297.25
BND-6MMNikkel alumínium bronz6 mm6.0mm8.437 "Metric5.125 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€97.51
BND-3/4Nikkel alumínium bronz3 / 4 "3 / 4 "9"SAE4 5 / 16 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€281.16
BND-11MMNikkel alumínium bronz11 mm11.0mm9 1 / 16 "Metric5.125 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€152.71
BND-7.5MMNikkel alumínium bronz7.5 mm7.5mm8.437 "Metric5.125 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€129.86
BND-4MMNikkel alumínium bronz4 mm4.0mm8.437 "Metric5.125 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€101.72
BND-3.5MMNikkel alumínium bronz3.5 mm3.5mm8.437 "Metric5.125 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€99.46
BND-15MMNikkel alumínium bronz15 mm15.0mm9 1 / 16 "Metric5.125 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€244.03
BND-13/16Nikkel alumínium bronz13 / 16 "13 / 16 "9"SAE5.125 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€282.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?