Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL ND-3/16 Anyacsavarozó 3/16 hüvelykes tömör hornyolt 3-7/16 hüvelykes | AG9RJT 21XV31

AMPCO METAL ND-3/16 anyacsavarozó 3/16 hüvelykes tömör hornyolt 3-7/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG9RJT Modell: ND-3/16Kereszthivatkozás: 21XV31
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
€96.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételŐrült sofőr
Kezelje a színtSárga
Fogantyú kialakításafodros
FogantyúCellulóz-acetát
Hex méret3 / 16 "
Teljes hossz6.875 "
SAE vagy metrikusSAE
A szár hossza3.437 "
Szár anyagaNikkel alumínium bronz
Szár típusaSzilárd kerek
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0544
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nem parkol: Igen
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Anyatartás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretTeljes hosszSAE vagy metrikusA szár hosszaSzár anyagaÁr
AMPCO METAL ND-8MM Anyacsavarozó Szikramentes 8mm hatlapfejű | AF7LVF 21XV44 ND-8MM8.0mm8.437 "Metric5.125 "Nem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz€116.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL ND-3/16 anyacsavarozó 3/16 hüvelykes tömör hornyolt 3-7/16 hüvelyk
€96.18 /Mértékegység