Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL ND-8MM Anyacsavarozó Szikramentes 8mm hatlapfejű | AF7LVF 21XV44

AMPCO METAL ND-8MM Anyacsavarozó Szikramentes 8mm Hatlap

Raktáron
Tétel: AF7LVF Modell: ND-8MMKereszthivatkozás: 21XV44
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
€127.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételŐrült sofőr
Penge anyagNikkel alumínium bronz
HandleCellulóz-acetát 4 fuvola
Kezelje a színtSárga
Fogantyú kialakításafodros
FogantyúCellulóz-acetát
Hex8 mm
Hex méret8.0mm
Nem parkolIgen
Teljes hossz8.437 "
SAE vagy metrikusMetric
lábszárRound
A szár hossza5.125 "
Szár anyagaNem szikrázó, nem mágneses, korrózióálló, nikkel-alumínium bronz
Szár típusaSzilárd kerek
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8205400000

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretTeljes hosszSAE vagy metrikusA szár hosszaSzár anyagaÁr
AMPCO METAL ND-3/16 Anyacsavarozó 3/16 hüvelykes tömör hornyolt 3-7/16 hüvelykes | AG9RJT 21XV31 ND-3/163 / 16 "6.875 "SAE3.437 "Nikkel alumínium bronz€105.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL ND-8MM Anyacsavarozó Szikramentes 8mm Hatlap
€127.97 /Mértékegység