DAYTON 3HGJ1 lengéscsillapító, motoros, 120V, 11 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átm., kerek | AC9LLY

DAYTON 3HGJ1 lengéscsillapító, motoros, 120 V, 11 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átm., kerek

Raktáron
Tétel: AC9LLY Modell: 3HGJ1

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,149.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros füstcsillapító
Penge14 ga.
Mélység8.25 "
Keret20 ga.
Szabad terület93.45 négyzetméter.
Hz60
AnyagGalvanizált acél
Max. Hőmérséklet350 fok F
Max. Sebesség3000 fpm
Szerelési típusFüggőleges Vízszintes
Fázis1
Max. Nyomáskülönbség4 "wg
SealsSzilikon gumi
AlakRound
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.4755
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8481809020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Aktuális Csappantyú Sz. Dia. (11-7 / 8 ")
    • Névleges csőátmérő (12 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad területFeszültségÁr
DAYTON 3HGH2 lengéscsillapító, motoros, 5 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átm., 24 V, kerek | AC9LLP 3HGH223.04 négyzetméter.24€1,011.74
DAYTON 3HGH3 lengéscsillapító, motoros, 7 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átm., 24 V, kerek | AC9LLQ 3HGH343.34 négyzetméter.24€1,070.15
DAYTON 3HGH4 lengéscsillapító, motoros, 9 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átm., 24 V, kerek | AC9LLR 3HGH469.84 négyzetméter.24€1,093.56
DAYTON 3HGH5 lengéscsillapító, motoros, 11 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átm., 24 V, kerek | AC9LLT 3HGH593.45 négyzetméter.24€1,140.21
DAYTON 3HGH6 lengéscsillapító, motoros, 13 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átm., 24 V, kerek | AC9LLU 3HGH6131.04 négyzetméter.24€1,198.55
DAYTON 3HGH7 lengéscsillapító, motoros, 120 V, 5 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átm., kerek | AC9LLV 3HGH723.04 négyzetméter.120€1,026.04
DAYTON 3HGH8 lengéscsillapító, motoros, 7 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átm., 120 V, kerek | AC9LLW 3HGH843.34 négyzetméter.120€1,046.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HGJ1 lengéscsillapító, motoros, 120 V, 11 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átm., kerek
€1,149.49 /Mértékegység