DAYTON 3HGL8 lengéscsillapító, motoros, 13 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átm., 120 V, kerek | AC9LNA

DAYTON 3HGL8 lengéscsillapító, motoros, 13 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átmérő, 120 V, kerek

Raktáron
Tétel: AC9LNA Modell: 3HGL8

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,256.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros tűz- és füstcsillapító
Penge14 ga.
Mélység15.625 "
Tűz értékelt1-1 / 2 óra.
Keret20 ga.
Szabad terület131.04 négyzetméter.
Hz60
AnyagGalvanizált acél
Max. Hőmérséklet350 fok F
Max. Sebesség3000 fpm
Szerelési típusFüggőleges Vízszintes
Fázis1
Max. Nyomáskülönbség4 "wg
SealsExtrudált szilikon gumipenge
AlakRound
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.115
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Aktuális Csappantyú Sz. Dia. (13-7 / 8 ")
    • Névleges csőátmérő (14 ")

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad területFeszültségÁr
DAYTON 3HGK6 lengéscsillapító, motoros, 5 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átm., 24 V, kerek | AC9LMN 3HGK623.04 négyzetméter.24€1,109.91
DAYTON 3HGK7 lengéscsillapító, motoros, 7 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átm., 24 V, kerek | AC9LMP 3HGK743.34 négyzetméter.24€1,117.45
DAYTON 3HGK8 lengéscsillapító, motoros, 9 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átm., 24 V, kerek | AC9LMQ 3HGK869.84 négyzetméter.24€1,175.48
DAYTON 3HGK9 lengéscsillapító, motoros, 11 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átm., 24 V, kerek | AC9LMR 3HGK993.45 négyzetméter.24€1,210.58
DAYTON 3HGL1 lengéscsillapító, motoros, 13 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átm., 24 V, kerek | AC9LMT 3HGL1131.04 négyzetméter.24€1,260.75
DAYTON 3HGL2 lengéscsillapító, motoros, 15 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átm., 24 V, kerek | AC9LMU 3HGL2172.79 négyzetméter.24€1,334.33
DAYTON 3HGL3 lengéscsillapító, motoros, 17 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átm., 24 V, kerek | AC9LMV 3HGL3216.00 négyzetméter.24€1,512.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HGL8 lengéscsillapító, motoros, 13 7/8 hüvelykes tényleges lengéscsillapító átmérő, 120 V, kerek
€1,256.68 /Mértékegység