DAYTON 3HGJ6 négyzet alakú tűz / füstcsillapító 15-3 / 4 hüvelyk magasság | AC9LMD

DAYTON 3HGJ6 négyzet alakú tűz-/füstcsappantyú, 15-3/4 hüvelyk magas

Raktáron
Tétel: AC9LMD Modell: 3HGJ6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,194.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros tűz- és füstcsillapító
Tényleges magasság15.75 "
Tényleges szélesség15.75 "
Penge16 ga.
Mélység16 "
Tűz értékelt1-1 / 2 óra.
Keret16 ga.
Szabad terület159.69 négyzetméter.
Hz60
AnyagGalvanizált acél
Max. Hőmérséklet350 fok F
Max. Sebesség2000 fpm
Szerelési típusFüggőleges Vízszintes
Névleges csőmagasság16 "
Névleges csatornaszélesség16 "
Fázis1
Max. Nyomáskülönbség4 "wg
Ajánlott megtartási szögMfr. 2TGH7
SealsExtrudált szilikon gumipenge
AlakNégyzet
Feszültség24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.4725
Hajó magassága (cm)44.96
Hajó hossza (cm)64.01
Hajószélesség (cm)56.39
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTényleges magasságTényleges szélességMélységSzabad területFeszültségÁr
DAYTON 3HGJ3 négyzet alakú tűz / füstcsillapító 7-3 / 4 hüvelyk magasság | AC9LMA 3HGJ37.75 "7.75 "21 "35.28 négyzetméter.24€1,034.90
DAYTON 3HGJ4 négyzet alakú tűz / füstcsillapító 9-3 / 4 hüvelyk magasság | AC9LMB 3HGJ49.75 "9.75 "21 "43.48 négyzetméter.24€1,030.92
DAYTON 3HGJ5 négyzet alakú tűz / füstcsillapító 11-3 / 4 hüvelyk magasság | AC9LMC 3HGJ511.75 "11.75 "16 "74.16 négyzetméter.24€1,140.20
DAYTON 3HGJ7 négyzet alakú tűz / füstgátló 17-3 / 4 hüvelyk magasság | AC9LME 3HGJ717.75 "17.75 "16 "240.91 négyzetméter.24€1,280.30
DAYTON 3HGJ8 négyzet alakú tűz / füstcsillapító 23-3 / 4 hüvelyk magasság | AC9LMF 3HGJ823.75 "23.75 "16 "382.32 négyzetméter.24€1,369.77
DAYTON 3HGJ9 négyzet alakú tűz / füstcsillapító 7-3 / 4 hüvelyk szélesség | AC9LMG 3HGJ97.75 "7.75 "21 "35.28 négyzetméter.120€1,030.69
DAYTON 3HGK1 négyzet alakú tűz- / füstcsillapító 9-3 / 4 hüvelyk szélesség | AC9LMH 3HGK19.75 "9.75 "21 "43.48 négyzetméter.120€1,049.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3HGJ6 négyzet alakú tűz-/füstcsappantyú, 15-3/4 hüvelyk magas
€1,194.66 /Mértékegység