JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ECJ7 Postakocsi 30 hüvelyk hossz x 23 hüvelyk szélesség x 38 hüvelyk magasság | AA9NQT 1ECJ8

APPROVED VENDOR 1ECJ7 postakocsi 30 hüvelyk hossz x 23 hüvelyk szélesség x 38 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AA9NQT Modell: 1ECJ7Kereszthivatkozás: 1ECJ8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€733.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPostakocsi
Görgő kerék anyagapoliuretán
színekEzüst
befejezkróm
Polcok száma2
Teljes magasság38 "
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség23 "
Hátsó görgő átmérője10 "
Polc hossza31 "
Polc szélessége23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.58
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Alsó kosármagasság (7-1 / 2 ")
    • Alsó kosár hossza (28 ")
    • Alsó kosár szélessége (21 ")
    • Első görgős kerék átmérője (5 ")
    • A kosár felső magassága (11 ")
    • Felső kosár hossza (28 ")
    • A kosár felső szélessége (21 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPolc hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ECJ8 Postakocsi 41 hüvelyk hossz x 23 hüvelyk szélesség x 38 hüvelyk magasság | AA9NQU 1ECJ841 "41 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ECJ7 postakocsi 30 hüvelyk hossz x 23 hüvelyk szélesség x 38 hüvelyk magasság
€733.48 /Mértékegység