JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ECJ8 Postakocsi 41 hüvelyk hossz x 23 hüvelyk szélesség x 38 hüvelyk magasság | AA9NQU

APPROVED VENDOR 1ECJ8 postakocsi 41 hüvelyk hossz x 23 hüvelyk szélesség x 38 hüvelyk magasság

Tétel: AA9NQU Modell: 1ECJ8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPostakocsi
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
színekEzüst
befejezkróm
Polcok száma2
Teljes magasság38 "
Teljes hossz41 "
Teljes szélesség23 "
Hátsó görgő átmérője10 "
Polc hossza41 "
Polc szélessége23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.57
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Alsó kosármagasság (7-1 / 2 ")
    • Alsó kosár hossza (39 ")
    • Alsó kosár szélessége (21 ")
    • Első görgős kerék átmérője (5 ")
    • A kosár felső magassága (11 ")
    • Felső kosár hossza (39 ")
    • A kosár felső szélessége (21 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPolc hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1ECJ7 Postakocsi 30 hüvelyk hossz x 23 hüvelyk szélesség x 38 hüvelyk magasság | AA9NQT 1ECJ8 1ECJ730 "31 "€720.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1ECJ8 postakocsi 41 hüvelyk hossz x 23 hüvelyk szélesség x 38 hüvelyk magasság