SQUARE D Mágneses indítók elektronikus túlterheléssel

Az elektronikus túlterheléssel rendelkező Square D mágneses indítók alkalmasak famegmunkáló gépekhez, például formázókhoz és szekrényfűrészekhez. Túlterhelés- és feszültségcsökkenés-védelmet biztosítanak, és áramkimaradás esetén automatikus lekapcsolási lehetőséggel rendelkeznek.

Szűrő

SQUARE D -

NEMA stílusú mágneses motorindító, nem visszafordítható

StílusModellHP @ 3 fázis - 230 VAC erősítőkKiegészítő kapcsolatfelvételi űrlapHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VHzÁr (ÁFA nélkül)
A8536SAG12V08H301.591Z1.522260€933.31
B8536SAO12V02H30S1.591Z1.522250/60€871.77
A8536SAG12V02H30S1.591Z1.522250/60€933.31
A8536SAG12V06H301.591Z1.522250/60€933.31
C8536SBO2V03H303181NC / 1NO355550/60€1,074.64
D8536SBG2V08H303181Z355560€1,173.15
C8536SBO2V02H30S3181Z355550/60€1,074.64
C8536SBO2V06H303181Z355550/60€1,074.64
D8536SBG2V06H303181Z355550/60€1,173.15
D8536SBG2V02H30S3181Z355550/60€1,173.15
D8536SBG2V03H303181Z355550/60€1,173.15
C8536SBO2V08H303181Z355560€1,074.64
D8536SCG3V03H307.5271Z7.510101050/60€1,168.65
E8536SCO3V02H30S7.5271Z7.510101050/60€1,244.65
D8536SCG3V06H307.5271Z7.510101050/60€1,168.65
C8536SCO3V08H307.5271Z7.510101060€1,244.65
C8536SCO3V06H307.5271Z7.510101050/60€1,244.65
C8536SCO3V03H307.5271Z7.510101050/60€1,244.65
D8536SCG3V08H307.5271Z7.510101060€1,168.65
D8536SCG3V02H30S7.5271Z7.510101050/60€1,168.65
D8536SDG1V06H3015451Z1525252550/60€2,215.35
D8536SDG1V03H3015451Z1525252550/60€2,215.35
C8536SDO1V08H3015451Z1525252560€2,144.24
C8536SDO1V06H3015451Z1525252550/60€2,144.24
C8536SDO1V02H30S15451Z1525252550/60€2,144.24
SQUARE D -

NEMA stílusú mágneses motorindító, tolató

StílusModellHP @ 3 fázis - 480 VAC erősítőkMélységHP @ 3 fázis - 575 VNEMA méretTúlterhelés relé erősítő beállításaSzélességMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A8736SAO16V02H30S295.31 "2003-9A7.13 "6.91 "€1,560.52
B8736SBO4V02H30S5187.2 "506-18A5.3 "7"€1,820.55
C8736SCO8V02H30S10277.2 "1019-27A5.3 "7"€2,129.07
B8736SDO2V02H30S25459"25215-45A6"8.5 "€4,602.32
B8736SEO2V02H30S50907"50330-90A12.72 "7.97 "€6,067.43
D8736SFO3V02H30S1001357"100445-135A14.25 "11.69 "€15,265.34
SQUARE D -

Nema mágneses motorindító, 120 VAC tekercs, 9 - 27 túlterhelés relé erősítő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8736SCG8V02H30SCH6MVY€2,253.04
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?