SQUARE D 8536SDG1V03H30 Mágneses motorindító Nema 240v 15-45a | AG7DAF 5F061

SQUARE D 8536SDG1V03H30 Mágneses motorindító Nema 240v 15-45a

Raktáron
Tétel: AG7DAF Típus: 8536SDG1V03H30Kereszthivatkozás: 5F061

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,899.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők45
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1Z
Tekercs Volt240 VAC
Mélység7.8 "
Ház típusaNEMA 1
Magasság12.69 "
HP @ 3 fázis - 208 V10
HP @ 3 fázis - 230 V15
HP @ 3 fázis - 240 V15
HP @ 3 fázis - 460 V25
HP @ 3 fázis - 480 V25
HP @ 3 fázis - 575 V25
Hz50/60
NEMA méret2
Pólusok száma3
Túlterhelés relé erősítő beállítása15-45A
Indító típusNEMA stílus
Szélesség6.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 230 VAC erősítőkKiegészítő kapcsolatfelvételi űrlapHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VHzÁr
SQUARE D 8536SAG12V02H30S Mágneses motorindító Nema 120vac 3-9a | AF7JAV 21ET51 8536SAG12V02H30S1.591Z1.522250/60€900.54
SQUARE D 8536SAG12V06H30 Mágneses motorindító Nema 480vac 3-9a | AF7JAX 21ET53 8536SAG12V06H301.591Z1.522250/60€900.54
SQUARE D 8536SAG12V08H30 Mágneses motorindító Nema 208vac 3-9a | AF7JAY 21ET54 8536SAG12V08H301.591Z1.522260€900.54
SQUARE D 8536SAO12V02H30S Mágneses motorindító Nema 120vac 3-9a | AF7JAZ 21ET55 8536SAO12V02H30S1.591Z1.522250/60€829.44
SQUARE D 8536SEG1V06H30 Mágneses motorindító Nema 480v 30-90a | AF9HWR 2MMA7 8536SEG1V06H3030901Z3050505050/60€3,250.41
SQUARE D 8536SEH1V02H30S Mágneses motorindító Nema 120v 30-90a | AF9HWT 2MMA8 8536SEH1V02H30S30901Z-50-5050/60€3,764.44
SQUARE D 8536SFG1V02H30S Mágneses motorindító Nema 120v 40-135a | AF9HWV 2MMC6 8536SFG1V02H30S501351Z5010010010050/60€7,407.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8536SDG1V03H30 Mágneses motorindító Nema 240v 15-45a
€1,899.46 /Mértékegység