Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8736SAO16V02H30S Mágneses motorindító Nema 120vac 3-9a | AF7JBB 21ET58

SQUARE D 8736SAO16V02H30S mágneses motorindító Nema 120vac 3-9a

Raktáron
Tétel: AF7JBB Típus: 8736SAO16V02H30SKereszthivatkozás: 21ET58
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
€1,560.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióIrányváltó
AC erősítők9
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1Z
Tekercs Volt120 VAC
Mélység5.31 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság6.91 "
HP @ 3 fázis - 208 V1.5
HP @ 3 fázis - 230 V1.5
HP @ 3 fázis - 240 V1.5
HP @ 3 fázis - 460 V2
HP @ 3 fázis - 480 V2
HP @ 3 fázis - 575 V2
Hz50/60
NEMA méret00
Pólusok száma3
Túlterhelés relé erősítő beállítása3-9A
Indító típusNEMA stílus
Szélesség7.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4325
Hajó magassága (cm)17.2
Hajó hossza (cm)10.72
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 480 VAC erősítőkMélységHP @ 3 fázis - 575 VNEMA méretTúlterhelés relé erősítő beállításaSzélességMagasságÁr
SQUARE D 8736SEO2V02H30S mágneses motorindító Nema 120v 30-90a | AF9HWY 2MMG4 8736SEO2V02H30S50907"50330-90A12.72 "7.97 "€6,303.40
SQUARE D 8736SFO3V02H30S mágneses motorindító Nema 120v 45-135a | AF9HWZ 2MMG7 8736SFO3V02H30S1001357"100445-135A14.25 "11.69 "€14,361.61
SQUARE D 8736SBO4V02H30S mágneses motorindító Nema 120vac 6-18a | AG7DAX 5F179 8736SBO4V02H30S5187.2 "5-6-18A5.3 "7"€1,822.87
SQUARE D 8736SCO8V02H30S Mágneses motorindító Nema 120vac 9-27a | AG7DAY 5F195 8736SCO8V02H30S10277.2 "1019-27A5.3 "7"€2,115.54
SQUARE D 8736SDO2V02H30S mágneses motorindító Nema 120v 15-45a | AG7DAZ 5F331 8736SDO2V02H30S25459"25215-45A6"8.5 "€4,704.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8736SAO16V02H30S mágneses motorindító Nema 120vac 3-9a
€1,560.07 /Mértékegység