SQUARE D 8736SCG8V02H30S Nema mágneses motorindító, 120 VAC tekercs, 9-től 27-ig túlterhelés relé erősítő | CH6MVY 5F187

SQUARE D 8736SCG8V02H30S Nema Magnetic Motor Starter, 120VAC Coil, 9 To 27 Overload Relay Amp

Raktáron
Tétel: CH6MVY Típus: 8736SCG8V02H30SKereszthivatkozás: 5F187

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,266.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorindító
AC erősítők27A
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1Z
Tekercs Volt120V AC
Mélység12 "
Magasság12 "
HP @ 3 fázis - 208 V7 1/2 LE
HP @ 3 fázis - 240 V7 1/2 LE
HP @ 3 fázis - 480 V10 hp
HP @ 3 fázis - 575 V10 hp
Hz50 / 60 Hz
NEMA értékelés1
NEMA méret1
Pólusok száma3
Túlterhelés relé erősítő beállítása9A és 27A között
Indító típusNEMA stílus
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Származási országMexikó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8736SCG8V02H30S Nema Magnetic Motor Starter, 120VAC Coil, 9 To 27 Overload Relay Amp
€2,266.17 /Mértékegység