Gépi csavarok

Szűrő

Raptor Supplies gépcsavarok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az APM Hexseal, Disco, Fabory, Grainger, Lisle, ...Tovább

GRAINGER -

Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M2.5-0.45 Mm 6 Mm L, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M51340.025.0006CD3VUH€10.34
GRAINGER -

Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M2 x 0.40 Mm, Stainless Steel, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M51340.020.0008CD3HPJ€10.82
GRAINGER -

Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M2.5-0.45 Mm, Stainless Steel, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M51340.025.0016CD3HPK€12.59
GRAINGER -

Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M3 x 0.50 Mm, Stainless Steel, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M51340.030.0010CD3HPL€12.91
GRAINGER -

Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M5 x 0.80 Mm, Stainless Steel, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M51340.050.0010CD3HPM€25.38
GRAINGER -

Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M6 x 1 Mm, Stainless Steel, 25PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M51340.060.0040CD3HPN€15.55
GRAINGER -

Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M2 x 0.40 Mm 10 mm Length, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M51340.020.0010CD3VRJ€9.88
GRAINGER -

Keresztbe süllyesztett, emelt sajtfejű csavar, M3 x 0.50 mm, 5 mm hosszú, 100 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M51340.030.0005CD3VXD€10.53
APPROVED VENDOR -

Machine Screw Round 10-24 X 1/2 Length, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
U51213.019.0050AB9BTY€10.10
SENCO -

Screws, 3 Inch Length, Steel, #8 Size, 800PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
08F300YCG8YUC€101.67
GRAINGER -

Machine Screw, M2.5-0.45Mm Dia/Thread Size, Cross Recessed Countersunk Head, Ss, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M51300.025.0020CH6QCC€11.12
APPROVED VENDOR -

Hex Machine Screw Indented 10-32, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DRAS03064GRAB6QLJ€63.43
APPROVED VENDOR -

Gépcsavar, lapos rozsdamentes acél 6-32 x 3/8 hosszúság, 100 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
U51300.013.0037AB8WPV€6.37
APPROVED VENDOR -

Machine Screw Flat Stainless Steel 8-32 X 1 Length, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
U51300.016.0100AB8WYH€6.64
APPROVED VENDOR -

Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 10-32 X 7/8 L, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2AU89AB9BDB€31.10
GRAINGER -

Keresztbe süllyesztett, emelt sajtfejű csavar, M5 x 0.80 mm, 12 mm hosszú, 50 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M51340.050.0012CD3XXX€15.25
GRAINGER -

Keresztbe süllyesztett, emelt sajtfejű csavar, M6 x 1 mm, 8 mm hosszú, 50 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M51340.060.0008CD3WPC€22.22
FABORY -

Menetvágó csavar, 5/8 hüvelyk hosszú, 410 rozsdamentes acél, 10-32 menetméret, 100 PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
U27110.019.0063CG8NDR€22.60
LISLE -

Gyűrött hüvelykujj csavar

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LS/68590CD8GWP€7.14
Lásd a részleteket
DIXON -

Homokfúvó csavar, 8 csavar

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SBCSAM7FBB€1.07
Lásd a részleteket
COOPER B-LINE -

Square Stanchion Support, Steel, Gray, Clips, 1/2-13 Inch Screw, Gray Powder Coat

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SB320A140TGCH7TEE-
ajánlatkérés
1...101112

Gépi csavarok

Raptor Supplies gépcsavarok széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az APM Hexseal, Disco, Fabory, Grainger, Lisle, Mikroműanyagok, Texas pneumatikus szerszámok és temper-Pruf csavarok. Úgy tervezték, hogy paneleket és alkatrészeket rögzítsenek az elektronikus berendezéseken, motorokon és nagy gépeken lévő meglévő menetes lyukakon keresztül.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a gépcsavarok és a csavarok között?

  • A gépcsavarok hornyolt fejűek, míg a csavarok hatlapfejűek.
  • A gépcsavar beszereléséhez helyezzen egy lapos melegítésű vagy Philips fejű csavarhúzót a hornyolt fejbe, és fordítsa el. A csavart a csavarhúzó ellenkező irányba (az óramutató járásával ellentétes) elforgatásával lehet eltávolítani.
  • A csavarok hatlapfejűek a hornyolt fej helyett. A csavar beszereléséhez helyezzen egy hatlapú foglalatot a fej fölé, és fordítsa el.
  • A gépcsavarok általában kisebbek, mint a csavarok. A gépcsavarok 1 hüvelyknél rövidebbek, míg a csavarok különböző méretűek, és némelyikük 2 hüvelyknél is hosszabb.

Milyen szabványoknak felelnek meg ezek a gépcsavarok?

Ezek a gépcsavarok megfelelnek az AN, ASME, ASTM, CSA, DIN, EHEDG, FDA, szövetségi specifikációk, IFI, ISO, JIS, katonai specifikációk, MS90728-10, NAS, SAE és UL szabványoknak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?