Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51300.013.0037 Machine Screw Flat Stainless Steel 6-32 X 3/8 Length, 100PK | AB8WPV 2AA84

APPROVED VENDOR U51300.013.0037 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 6-32 X 3/8 hossz, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8WPV Modell: U51300.013.0037Kereszthivatkozás: 2AA84 / 126Y13
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
€6.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.262-0.238 "
Fejmagasság0.083 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0693
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.013.0037 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 6-32 X 3/8 hossz, 100PK
€6.36 /csomag