Gépcsavarok

Szűrő

A gépcsavarokat két fa vagy fém rögzítésére használják gyártási és építőipari alkalmazásokban. Raptor Supplies olyan márkák gépcsavarjait kínálja, mint a Proto, ...Tovább

APPROVED VENDOR -

Négyzetfejű csavar Med Carbon 3/8-16, 50PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SQHDG5FTZY3816112AC6GKA€205.19
APPROVED VENDOR -

Négyzetfejű csavar Med Carbon 3/8-16, 50PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SQHDG5FTZY38161AC6GJZ€201.34
THOMAS & BETTS -

Lapos fejű gépcsavar, 6-32 X 1 1/4 hüvelyk méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
KV14-8R-MBK9JVG€0.64
Lásd a részleteket
THOMAS & BETTS -

Hatlapfejű gépcsavar és anya, #6-32 méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
151ALBK8UZP€153.10
Lásd a részleteket
BURNDY -

Dugó és anya szerelvény, 3-7/16 hüvelyk hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
Z28NRCF4EEA-
ajánlatkérés
12

Gépcsavarok

A gépcsavarokat két fa vagy fém rögzítésére használják gyártási és építőipari alkalmazásokban. Raptor Supplies olyan márkák gépcsavarjait kínálja, mint a Proto, Texas pneumatikus szerszámok, Thomas & Betts, Fabory, Vulcan Hart és így tovább. Párosíthatók egy menetes anyával, amelyet előre fúrt lyukakba kell beilleszteni, és meghúzási nyomatékot biztosítanak az anyagok összekapcsolásához.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a gépcsavarok és a gépcsavarok között?

A gépcsavarokat gyakran összekeverik a gépcsavarokkal. Általában a gépcsavarok kisebbek a gépcsavarokhoz képest, de teljesen menetesek. A gépcsavaroknak lapos hegyük van, nem pedig hegyes/kúpos hegyük, ahogy az a csavarokon látható. A csavarokat általában előre megfúrt furatokban használják, vagy olyan anyagokba hajtják be, hogy meghúzáskor saját menetet hozzanak létre. Ezzel szemben a gépcsavarokat gyakran a csavar végén lévő anyákkal párosítják a beszerelés során történő meghúzás érdekében. Az anyákat általában nem csavarják össze.

Melyek a menetillesztések vagy osztályok ezekben a gépcsavarokban?

A rögzítőelemek menetillesztési fokozatai vagy osztályai jelzik az illeszkedő menetek lazaságának vagy feszességének mértékét. Általában minél magasabb az osztályszám, annál szorosabban illeszkednek a csatlakoztatott alkatrészek (például anyák). Az alsó menetes illesztési fokozatok/osztályok alkalmasak a gyors összeszerelést és szétszerelést igénylő alkalmazásokhoz. A magasabb menetosztályok ideálisak a szűk tűréshatárokhoz, biztonsághoz és szilárdsághoz.

Mit jelentenek a szilárdsági fokozatok/osztályok a gépcsavarokban?

  • A gépcsavar minősége vagy osztálya jelzi annak szilárdságát és kompatibilitását az adott anyával.
  • Általában minél magasabb a minőség, annál nagyobb a rögzítőelem szilárdsága.
  • A birodalmi méretű csavarokhoz SAE minőséget használnak. Az anyával azonos SAE szilárdsági fokozatú csavarokat együtt kell használni.
  • A metrikus méretű csavarokhoz ISO osztályokat használnak. Az anyával azonos első számjegyű csavarokat együtt kell használni.
  • Az ASTM minőségek olyan tényezőkön alapulnak, mint a szilárdság, a magas nyomás és a magas hőmérséklet.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?