Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY38161 Square Head Bolt Med Carbon 3/8-16, 50PK | AC6GJZ 33P318

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY38161 négyzetfejű csavar, karbon, 3/8-16, 50PK

Raktáron
Tétel: AC6GJZ Típus: SQHDG5FTZY38161Kereszthivatkozás: 33P318
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
€201.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzet alakú gépcsavar
befejezSárga cink
Karima Dia.3 / 8 "
Fokozat5
Fejmagasság1 / 4 "
Fej szélessége9 / 16 "
AnyagKözepes szénacél
Rockwell Keménység25-34 HRC
Méret3 / 8-16 x 1 "
MenetirányJobb
Menetméret3 / 8-16
Menet típusaEgységes nemzeti durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY38161 négyzetfejű csavar, karbon, 3/8-16, 50PK
€201.34 /csomag