Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SQHDG5FTZY3816112 Szögletes fejű csavar Med Carbon 3/8-16, 50PK | AC6GKA 33P319

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY3816112 négyzetfejű csavar, karbon, 3/8-16, 50PK

Raktáron
Tétel: AC6GKA Típus: SQHDG5FTZY3816112Kereszthivatkozás: 33P319
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
€181.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzet alakú gépcsavar
befejezSárga cink
Karima Dia.3 / 8 "
Fokozat5
Fejmagasság1 / 4 "
Fej szélessége9 / 16 "
AnyagKözepes szénacél
Rockwell Keménység25-34 HRC
Méret3/8-16 x 1-1/2"
MenetirányJobb
Menetméret3 / 8-16
Menet típusaEgységes nemzeti durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SQHDG5FTZY3816112 négyzetfejű csavar, karbon, 3/8-16, 50PK
€181.51 /csomag