MILWAUKEE Fogók rögzítése

Designed for tightening, clamping, twisting and turning applications. Feature forged alloy steel construction for maximum tool strength, an ergonomic handle for comfort & less fatigue and hardened jaws for enhanced gripping power. Available in curved, straight and long jaw style options.

Szűrő

MILWAUKEE -

Fogók rögzítése

StílusModellÁllkapacitásÁllkapocs hosszaÁllkapocs típusPofaszélességHosszÁr (ÁFA nélkül)
A48-22-34071.5 "1 5 / 64 "Ívelt állkapocs13 / 32 "7"€39.93
B48-22-34051.75 "29 / 32 "Ívelt állkapocs23 / 64 "5"€36.46
C48-22-35101.75 "1 15 / 64 "Egyenes állkapocs5 / 8 "10 "€36.08
D48-22-35071.75 "19 / 64 "Egyenes állkapocs5 / 8 "7"€35.08
E48-22-34062"1 45 / 64 "Hosszú orr3 / 16 "6"€39.32
F48-22-34202.5 "1.187 "Ívelt állkapocs31 / 64 "10 "€35.51
G48-22-34092.125 "2 3 / 32 "Hosszú orr3 / 16 "9"€46.37
H48-22-34103"1.156 "Ívelt állkapocs29 / 64 "10 "€40.58
MILWAUKEE -

Fogók rögzítése 7 hüvelyk hosszúság 10 hüvelyk hosszúság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-22-3402AH3LCX€66.27

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?