Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-22-3510 Fogók rögzítése egyenes állkapocs 10 hüvelyk hosszúságú AG3BPA 32TR79

MILWAUKEE 48-22-3510 Reteszelő fogó, egyenes pofa, 10 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AG3BPA Modell: 48-22-3510Kereszthivatkozás: 32TR79
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
€36.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogók rögzítése
befejezKrómozott
Fogantyú típusaKényelmes markolat
Állkapacitás1.75 "
Állkapocs hossza1 15 / 64 "
Állkapocskioldó karEgykezes
Állkapocs stílusEgyenes állkapocs
Pofavastagság5 / 8 "
Állkapocs típusEgyenes állkapocs
Pofaszélesség5 / 8 "
Hossz10 "
AnyagAcél
Csavaros mechanizmusNyomatékzár (TM)
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
DrótvágóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5715
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8203206030

Termékváltozatok

TermékekModellÁllkapacitásÁllkapocs hosszaÁllkapocs típusPofaszélességHosszÁr
MILWAUKEE 48-22-3410 Fogók rögzítése ívelt állkapocs 10 hüvelyk hosszúságú AG3BNW 32TR75 48-22-34103"1.156 "Ívelt állkapocs29 / 64 "10 "€40.57
MILWAUKEE 48-22-3407 Fogók rögzítése ívelt állkapocs 7 hüvelyk hosszúságú AG3BNX 32TR76 48-22-34071.5 "1 5 / 64 "Ívelt állkapocs13 / 32 "7"€39.93
MILWAUKEE 48-22-3420 Fogók rögzítése ívelt állkapocs 10 hüvelyk hosszúságú AG3BNY 32TR77 48-22-34202.5 "1.187 "Ívelt állkapocs31 / 64 "10 "€35.51
MILWAUKEE 48-22-3405 rögzítőfogó ívelt állkapocs 5 hüvelyk hosszúságú AG3BNZ 32TR78 48-22-34051.75 "29 / 32 "Ívelt állkapocs23 / 64 "5"€36.47
MILWAUKEE 48-22-3507 Fogó rögzítő egyenes állkapocs 7 hüvelyk hosszúságú AG3BPB 32TR80 48-22-35071.75 "19 / 64 "Egyenes állkapocs5 / 8 "7"€35.08
MILWAUKEE 48-22-3409 Rögzítőfogó, hosszú orrú, 9 hüvelyk hosszú | AG3BPC 32TR81 48-22-34092.125 "2 3 / 32 "Hosszú orr3 / 16 "9"€46.38
MILWAUKEE 48-22-3406 Fogók rögzítése hosszú orr 6 hüvelyk hosszúságú AG3BPD 32TR82 48-22-34062"1 45 / 64 "Hosszú orr3 / 16 "6"€39.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-22-3510 Reteszelő fogó, egyenes pofa, 10 hüvelyk hosszú
€36.08 /Mértékegység